アークランドサカモト
空柄
用途
バチヅル1.0kg用の空柄
仕様
吊り金具付き
材質
天然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
698
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
34×42×920(吊り金具含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818098
715145
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください