715145 空柄 アークランドサカモト 79818098

715145 空柄 アークランドサカモト 79818098
715145 空柄 アークランドサカモト 79818098
715145 空柄 アークランドサカモト 79818098

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79818098
品番
715145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
バチヅル1.0kg用の空柄
仕様
吊り金具付き
材質
天然木
ナチュラルウッド
質量(g)
698
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
34×42×920(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする