360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト
360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応
適用畳数20畳まで
風量4段階調節
切タイマー8段階搭載
モード2段階切替
リモコン付きで離れた場所から操作可能
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
- 付属品
- リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書
- 仕様
- お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能
- 寸法(mm)
- 羽根/約150
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約1750
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 29/32
- コード長さ(m)
- 約1.4
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 210×312×208
- 風量調整
- 4段階
- モード
- 2段階
- 首振り
- 360°自動首振り、約60°左右自動首振り
- リモコン
- あり
- 適用畳数
- 20畳まで
- 切タイマー
- 8段階
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(7.15MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ































