曜日別特売
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930

KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930
KIS-SQ2026A-W 360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト オーム電機 79821930

360°サーキュレーター 20畳用 リモコン付き ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79821930
品番
KIS-SQ2026A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応
適用畳数20畳まで
風量4段階調節
切タイマー8段階搭載
モード2段階切替
リモコン付きで離れた場所から操作可能
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示

付属品
リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書
仕様
お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能
寸法(mm)
羽根/約150
色
ホワイト
質量(g)
約1750
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
29/32
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×312×208
風量調整
4段階
モード
2段階
首振り
360°自動首振り、約60°左右自動首振り
リモコン
あり
適用畳数
20畳まで
切タイマー
8段階
取扱説明書:(7.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする