TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス
USB Type-CからHDMIへの変換に対応
「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。
4K/60p対応
4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR10対応
従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。
画面の拡張・複製が可能
複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
HDCP1.4/2.2対応
著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。
- コネクタサイズ
- ・USB Type-C(オス):W約11.3 x H約6.7 x D約40.9 mm
・HDMI(タイプA/メス):W約19.6 x H約11.0 x D約54.7 mm
- 仕様
- ●プラグ加工:金メッキ●最大対応解像度:4K(3840×2160)/60p
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/メス)
- ケーブル
- 2重シールドケーブル
- ケーブル長(cm)
- 10
- ケーブル径(Φmm)
- 約5.0
- 内容量
- 1個
注意
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。
※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。
※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンバーター の新着商品
カテゴリ


































