UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957

UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957
UCHAF057GB TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメス ホーリック 79821957

TypeC→HDMI変換アダプタ10cmTypeCオスHDMIメスUCHAF057GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821957
品番
UCHAF057GB
参考基準価格(税別)¥2,773販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

USB Type-CからHDMIへの変換に対応
「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。
4K/60p対応
4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR10対応
従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。
画面の拡張・複製が可能
複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
HDCP1.4/2.2対応
著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。

コネクタサイズ
・USB Type-C(オス):W約11.3 x H約6.7 x D約40.9 mm
・HDMI(タイプA/メス):W約19.6 x H約11.0 x D約54.7 mm
仕様
●プラグ加工:金メッキ●最大対応解像度:4K(3840×2160)/60p
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/メス)
ケーブル
2重シールドケーブル
ケーブル長(cm)
10
ケーブル径(Φmm)
約5.0
注意
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。
※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。
※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする