アディダス テニス リストバンド(S)
ポイントを重ねていこう。汗で集中が削がれることがないように、アディダスが作った吸湿性に優れたSサイズのテニス用リストバンド。ソフトで吸収力に優れた、薄手のデザインだから、気にしなければ着けているのを忘れるほど。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を70%以上使用したアイテム。
- 仕様
- アディダスのブランドロゴ刺しゅう
- 色
- ホワイト/ホワイト/ブラック
- サイズ
- OSFX
- 素材
- リサイクルポリエステル74%、綿23%、ポリウレタン3%
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1組
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ































