EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905

メイン

EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905
EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905
EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905
EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905
EVJ47 アディダス テニス リストバンド(S) アディダス 79821905

アディダス テニス リストバンド(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79821905
品番
EVJ47
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ポイントを重ねていこう。汗で集中が削がれることがないように、アディダスが作った吸湿性に優れたSサイズのテニス用リストバンド。ソフトで吸収力に優れた、薄手のデザインだから、気にしなければ着けているのを忘れるほど。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を70%以上使用したアイテム。

仕様
アディダスのブランドロゴ刺しゅう
色
ホワイト/ホワイト/ブラック
サイズ
OSFX
素材
リサイクルポリエステル74%、綿23%、ポリウレタン3%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする