曜日別特売
ISMBCINNER07 BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ) 79822666

パッケージ

ISMBCINNER07 BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ) 79822666
ISMBCINNER07 BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm SHIMANO(シマノ) 79822666

BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79822666
品番
ISMBCINNER07
参考基準価格(税別)¥2,313販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm

用途
ロード用
ケーブル長(mm)
インナー:2000
径(mm)
1.6
注意
※フラットバータイプのブレーキレバーには使えません。 自転車以外の用途には使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする