BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK
ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブルとアウターケーブルがセットになったもの 付属品:Φ1.6mm×1000mm (1本)、Φ1.6mm×2000mm (1本)、・BC-9000 ノーズ付アウターキャップ (2個)、インナーエンドキャップ (2個)、・BC-9000 ブレーキ アウターケーシング1800mm(1本)、800mm(1本)
- 用途
- ロード用
- 色
- ブラック
- ケーブル色
- アウター:ブラック
- 内容量
- 1セット
注意
※フラットバータイプのブレーキレバーには使えません。 自転車以外の用途には使わないでください。シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
カテゴリ






















