IBC9000SET01 BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK SHIMANO(シマノ) 79822675

パッケージ

IBC9000SET01 BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK SHIMANO(シマノ) 79822675
IBC9000SET01 BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK SHIMANO(シマノ) 79822675

BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79822675
品番
IBC9000SET01
参考基準価格(税別)¥4,173販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブルとアウターケーブルがセットになったもの 付属品:Φ1.6mm×1000mm (1本)、Φ1.6mm×2000mm (1本)、・BC-9000 ノーズ付アウターキャップ (2個)、インナーエンドキャップ (2個)、・BC-9000 ブレーキ アウターケーシング1800mm(1本)、800mm(1本)

用途
ロード用
色
ブラック
ケーブル色
アウター:ブラック
注意
※フラットバータイプのブレーキレバーには使えません。 自転車以外の用途には使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする