大畳数20畳用シーリングライト
最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
- 用途
- 洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。
- 仕様
- 常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11
- 本体寸法(mm)
- Φ610×115
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 77.7
- 使用電源(V)
- AC100
- 器具・セット
- セット
- 電池
- リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本
- 光束(Lm)
- 14000
- 光色
- 昼光色~電球色
- 調光の可否
- ○
- 適用畳数
- 20
- 切タイマー
- 0.5時間/1.0時間
- 調色の可否
- ○
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ


















