LUMINUS
大畳数20畳用シーリングライト
LSV-B20DS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79821948
品番
LSV-B20DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
用途
洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。
仕様
常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11
本体寸法(mm)
Φ610×115
消費電力(W)(50/60Hz)
77.7
使用電源(V)
AC100
器具・セット
セット
電池
リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本
光束(Lm)
14000
光色
昼光色~電球色
調光の可否
○
適用畳数
20
切タイマー
0.5時間/1.0時間
調色の可否
○