日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜
組子とワーロンを組み合わせた、柔らかな光と優しく照らし出される木目が魅力的なスタンド。四隅から漏れる光もアクセントです。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
- 材質
- 枠:国産杉、ワーロン(雲竜) コード:平打コード(黒)
- スイッチ
- 中間スイッチ(ON-OFF)
- 電源
- コンセント接続
- 口金
- E26
- コード長さ(m)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×170×315
- 電球
- クリア球 40W×1個(LED電球使用可能)
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ

























