曜日別特売
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077

A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077
A514 日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜 新洋電気 79823077

日本製スタンドライト 清 sei-S 雲竜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823077
品番
A514
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

組子とワーロンを組み合わせた、柔らかな光と優しく照らし出される木目が魅力的なスタンド。四隅から漏れる光もアクセントです。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産杉、ワーロン(雲竜) コード:平打コード(黒)
スイッチ
中間スイッチ(ON-OFF)
電源
コンセント接続
口金
E26
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×315
電球
クリア球 40W×1個(LED電球使用可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする