- 材質
- ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板
- 質量(kg)
- 約6.3
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- [強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替え
- コード長さ(m)
- 約2.5
- 定格電流(A)
- 10
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 650×430×240
- 安全装置
- 転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)
- 適合床面積
- 4.5~7畳
- タイマー時間
- 入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 65×43×24(本体奥行8)