TS-0001-R 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ 79816330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-0001-R 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ 79816330
TS-0001-R 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ 79816330

測定端子(KISEKAEチップ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色(本体)
赤
注文コード
79816330
品番
TS-0001-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

以下の製品をセットにしたものです。
・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)
・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC

用途
現場作業の生産性を大幅改善!
工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・
"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!
色(本体)
赤
定格
5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)
絶縁抵抗
DC500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
注意
※電圧印加中は、感電防止のため充電部には触れないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする