BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート
別売りの「LOGOS BBQ DE オーブン」で、さらに本格的なピザ作りを楽しめる専用セラミックピザプレート。
高い蓄熱性を持つセラミック素材が、オーブン内部の熱をしっかり受け止め、底面までムラなく焼き上げます。
アウトドアでもピザ釜のような仕上がりを実現し、焼きたての美味しさを手軽に味わえるアイテムです。
- 用途
- 「LOGOS BBQ DE オーブン」専用!本格セラミックピザプレート。
- 適合本体
- 81064230
- 主材質
- セラミック
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- (約)21×28.5
- 総質量(kg)
- (約)1.3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
コンロ/グリル の新着商品
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 2WAYバーベキューコンロ450 ブラック バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,628¥3,298
ノースイーグル アウトドア コンロ・燃料・着火材 コンパクト3WAYバーベキュー430 バーベキュー BBQ コンロ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,968¥2,698カテゴリ




























