曜日別特売
81064232 BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート ロゴス 79808298

81064232 BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート ロゴス 79808298
81064232 BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート ロゴス 79808298
81064232 BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート ロゴス 79808298
81064232 BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート ロゴス 79808298

BBQ DE オーブン用 セラミックピザプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79808298
品番
81064232
販売価格(税込)¥2,400
販売価格(税別)
¥2,182

別売りの「LOGOS BBQ DE オーブン」で、さらに本格的なピザ作りを楽しめる専用セラミックピザプレート。
高い蓄熱性を持つセラミック素材が、オーブン内部の熱をしっかり受け止め、底面までムラなく焼き上げます。
アウトドアでもピザ釜のような仕上がりを実現し、焼きたての美味しさを手軽に味わえるアイテムです。

用途
「LOGOS BBQ DE オーブン」専用!本格セラミックピザプレート。
適合本体
81064230
主材質
セラミック
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)21×28.5
総質量(kg)
(約)1.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする