チェアfor2 キャリーカート
ベンチとキャリーを一体化した多機能キャリーカート。
荷物を運び終えたら、背もたれ付きの快適ベンチに早変わりし、そのままくつろげます。
テントや寝袋、調理器具などのキャンプ用品はもちろん、ピクニックや屋外イベントにもぴったりなサイズ感で、アウトドアから日常使いまで幅広く対応。
ワンタッチ開閉で、組立ても撤収も楽々。コンパクトに折りたためるため、運搬・収納も省スペース。
極太タイヤで悪路もスムーズに移動ができ、坂道にも安定しておけるロック機能付き。
さらに、荷室は取り外して丸洗い可能だから、汚れも気にせず清潔に保てます。
- 用途
- ベンチとキャリーの二刀流。ワンタッチ開閉で簡単組立&撤収!
- 仕様
- 丸洗い・コンパクト収納・ワンタッチ開閉・タイヤロック・小物ポケット付
- タイプ
- ローポジションスタイル
- 容量(L)
- (約)84
- 耐荷重(kg)
- (約)140
- 寸法(cm)
- 荷室:(約)縦84×横40×深さ25
- ハンドル長さ(mm)
- (約)870
- 主材質
- スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、PE、PVC
- 座面高(cm)
- (約)32
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦32×横57×高さ78
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)120/98×57×72
- 総質量(kg)
- (約)15.1
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
























