氷点下パック・ギャップディスク
冷却能力約8倍の高性能を実現した、コンパクトなディスク型氷点下パック。
狭いスペースにも差し込みやすい薄型設計で、生ものや冷凍食品の鮮度をしっかりキープします。
お買い物バッグやクーラーバッグにも使いやすいサイズ感で、毎日のお買い物からアウトドア、食材保存まで幅広く活躍。
植物性天然高分子を採用した安心設計に加え、凍結状態がひと目でわかる半透明容器で使い勝手にもこだわりました。
安心の日本製です。
- 用途
- 冷却能力約8倍&スピード凍結!狭い空間で使いやすいディスクタイプの氷点下パック。
- 内容量
- 1個
注意
※持続時間は、クーラーボックスに入れて蓋の開け閉めを行わない状態での目安時間です。※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※冷却能力は、Mサイズにおける一般的な0℃帯保冷剤との比較。
※本製品は植物性素材が主原料のため経年変化が生じる場合があります。
※また性能の低下を感じられましたら新しい製品にお取替えいただくことを推奨しております。
※ご使用は5年を目安としておりますがお客様の使用状況などで個体差が生じますことを予めご容赦願います。
※本製品は凍結膨張による破損を防止するため柔軟性のある素材を使用しています。
※素材の性質上、凍結時に容器が膨らむことがございますので冷凍庫への無理な詰め込みにはご注意ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ