リラクシングローチェア

リラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴスリラクシングローチェア - ロゴス

広めのシートでゆったり快適。長時間座っても疲れにくいローポジションチェア。
たき火や観覧シーンに最適な座面高29cmの低重心設計で、リラックスした姿勢をキープ。
枠フレーム構造が身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現します。
約3.1kgと軽量ながら耐荷重120kgで安心して使用でき、折りたたむとコンパクトになるため持ち運びや収納時に便利。
キャンプやフェス、公園など幅広いアウトドアシーンで活躍する一脚です。

用途
広いシートで長時間座っても疲れない!枠フレーム構造座面のローチェア。
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)61×55×43
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)29
収納時寸法(cm)
(約)縦58×横55×厚さ8.5
総質量(kg)
(約)3.1
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980785173301203
¥5,982
¥6,580(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする