73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851

73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851
73301203 リラクシングローチェア ロゴス 79807851

リラクシングローチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
79807851
品番
73301203
販売価格(税込)¥6,580
販売価格(税別)
¥5,982

広めのシートでゆったり快適。長時間座っても疲れにくいローポジションチェア。
たき火や観覧シーンに最適な座面高29cmの低重心設計で、リラックスした姿勢をキープ。
枠フレーム構造が身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現します。
約3.1kgと軽量ながら耐荷重120kgで安心して使用でき、折りたたむとコンパクトになるため持ち運びや収納時に便利。
キャンプやフェス、公園など幅広いアウトドアシーンで活躍する一脚です。

用途
広いシートで長時間座っても疲れない!枠フレーム構造座面のローチェア。
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)61×55×43
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)29
収納時寸法(cm)
(約)縦58×横55×厚さ8.5
総質量(kg)
(約)3.1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする