マルチクッション
2つ折りにすれば枕、広げればクッションとして使える2WAYのマルチタイプ。
広げてスポーツ観戦や車のシートクッションに。
- 用途
- 使い方2way! 枕にもなるクッション。
- 質量(g)
- 総質量(約)110
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)36×35×5.5、まくら状態:(約)36×20×12
- 主材質
- PVC(ベルベット仕上げ)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦14×横19.5×高さ2.5
- 内容量
- 1個
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ




























