曜日別特売
73860003 マルチクッション ロゴス 79808131

73860003 マルチクッション ロゴス 79808131
73860003 マルチクッション ロゴス 79808131
73860003 マルチクッション ロゴス 79808131

マルチクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79808131
品番
73860003
販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

2つ折りにすれば枕、広げればクッションとして使える2WAYのマルチタイプ。
広げてスポーツ観戦や車のシートクッションに。

用途
使い方2way! 枕にもなるクッション。
質量(g)
総質量(約)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×35×5.5、まくら状態:(約)36×20×12
主材質
PVC(ベルベット仕上げ)
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横19.5×高さ2.5
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする