Tradcanvas チェアfor2
1999年、業界ではじめて折りたたみ式2人掛けチェアを発売したLOGOS。
「Tradcanvasチェアfor2」は当時のチェアを再現した復刻モデルは、高い背もたれとワイドな座面が特徴。
生地はキャンバス地のような風合い。パッド入りで座り心地も快適。
- 用途
- チェアfor2発売20年記念の限定復刻ハイバックモデル。
- タイプ
- ハイバックタイプ
- 耐荷重(kg)
- (約)240
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)90×112.5×66
- 主材質
- アルミ、ポリエステル(PVCコーティング)、木材
- 座面高(cm)
- (約)39
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦79×横112.5×高さ13
- 総質量(kg)
- (約)5.2
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ






















