73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045

73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045
73173088 Tradcanvas チェアfor2 ロゴス 79808045

Tradcanvas チェアfor2

商品レビューを投稿する
内容量
1脚
注文コード
79808045
品番
73173088
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

1999年、業界ではじめて折りたたみ式2人掛けチェアを発売したLOGOS。
「Tradcanvasチェアfor2」は当時のチェアを再現した復刻モデルは、高い背もたれとワイドな座面が特徴。
生地はキャンバス地のような風合い。パッド入りで座り心地も快適。

用途
チェアfor2発売20年記念の限定復刻ハイバックモデル。
タイプ
ハイバックタイプ
耐荷重(kg)
(約)240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)90×112.5×66
主材質
アルミ、ポリエステル(PVCコーティング)、木材
座面高(cm)
(約)39
収納時寸法(cm)
(約)縦79×横112.5×高さ13
総質量(kg)
(約)5.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする