スマートテスリンリクライナー
背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調節のリクライニングチェア。
まるでベッドに寝そべっているような座り心地がうれしい。
シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用。
海や川で遊んだあと、濡れた水着のままくつろぐこともでき、サウナや、水辺でのレジャーにぴったり。
便利なドリンクホルダーも完備と機能面も充実。
- 用途
- 快適・無段階リクライニング。耐候・耐水性テスリンシート。
- 付属品
- サイドトレー
- 仕様
- 無段階リクライニング・折りたたみ収納・着脱式サイドトレー
- 耐荷重(kg)
- (約)150
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)110×64×92
- 主材質
- スチール、テスリンメッシュ
- 座面高(cm)
- (約)46
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦65×横96×厚さ14
- 総質量(kg)
- (約)7
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ






















