73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377

73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377
73331203 スマートテスリンリクライナー ロゴス 79808377

スマートテスリンリクライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
79808377
品番
73331203
販売価格(税込)¥11,801
販売価格(税別)
¥10,728

背もたれをお好みの角度に設定できる、無段階調節のリクライニングチェア。
まるでベッドに寝そべっているような座り心地がうれしい。
シート部分には通気性が高く、水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用。
海や川で遊んだあと、濡れた水着のままくつろぐこともでき、サウナや、水辺でのレジャーにぴったり。
便利なドリンクホルダーも完備と機能面も充実。

用途
快適・無段階リクライニング。耐候・耐水性テスリンシート。
付属品
サイドトレー
仕様
無段階リクライニング・折りたたみ収納・着脱式サイドトレー
耐荷重(kg)
(約)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)110×64×92
主材質
スチール、テスリンメッシュ
座面高(cm)
(約)46
収納時寸法(cm)
(約)縦65×横96×厚さ14
総質量(kg)
(約)7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする