曜日別特売

ボア&フリース・バケットチェア専用カバー

ボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴスボア&フリース・バケットチェア専用カバー - ロゴス

ボア&フリース素材でお持ちのチェアがあったか仕様に!
気分に合わせて使い分けられるバケットチェア専用カバー。
チェアカバーをつけるだけで、あったか仕様に早変わり!
あたたかいボア&フリースのリバーシブルチェアカバーです。

用途
間口にはゴムを使用しているので、さまざまなサイズのバケットチェアに装着可能です。
サイズ
フリー
質量(g)
(約)500
タイプ
リバーシブル
主材質
ポリエステル
適合寸法(cm)
(約)縦70×横80まで
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980786973321911レッド
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
7980788773321910ブルー
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする