曜日別特売
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869

73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869
73321911 ボア&フリース・バケットチェア専用カバー ロゴス 79807869

ボア&フリース・バケットチェア専用カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1枚注文コード79807869品番73321911
販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

ボア&フリース素材でお持ちのチェアがあったか仕様に!
気分に合わせて使い分けられるバケットチェア専用カバー。
チェアカバーをつけるだけで、あったか仕様に早変わり!
あたたかいボア&フリースのリバーシブルチェアカバーです。

用途
間口にはゴムを使用しているので、さまざまなサイズのバケットチェアに装着可能です。
レッド
サイズ
フリー
質量(g)
(約)500
タイプ
リバーシブル
主材質
ポリエステル
適合寸法(cm)
(約)縦70×横80まで
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする