曜日別特売

エアライトバケットチェア

エアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴスエアライトバケットチェア - ロゴス

持ち運びに適した超コンパクト設計のバケットチェアは、ハンモックのようなやさしい座り心地。
軽くて丈夫な7001アルミ合金を使用したX字型構造の脚部フレームは、安定感抜群。
座面には厚手の生地をチョイスし、強度を高めている。

用途
ハンモックのような座り心地で収納時は超コンパクト。
付属品
収納袋
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)69×49×53
主材質
7001アルミ合金、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)36
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横32×高さ11
総質量(kg)
(約)1.2
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980765973329000
10,800
11,880(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする