曜日別特売
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659

73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659
73329000 エアライトバケットチェア ロゴス 79807659

エアライトバケットチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
79807659
品番
73329000
販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

持ち運びに適した超コンパクト設計のバケットチェアは、ハンモックのようなやさしい座り心地。
軽くて丈夫な7001アルミ合金を使用したX字型構造の脚部フレームは、安定感抜群。
座面には厚手の生地をチョイスし、強度を高めている。

用途
ハンモックのような座り心地で収納時は超コンパクト。
付属品
収納袋
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)69×49×53
主材質
7001アルミ合金、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)36
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横32×高さ11
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする