グランドチェア
くつろぎやすい座椅子タイプの折りたたみチェア。
重さ1.6kgと軽量ながらも、耐荷重約100kgと安定感のある座り心地。
背面はテスリンメッシュ生地を採用し、水や汚れに強く、アウトドアシーンでも気軽に使えます。
海辺や芝生での花火鑑賞、ピクニック、チェアの高さが気になる運動会やフェス等でも大活躍。
軽くて扱いやすく、リラックスタイムを快適にしてくれる一脚です。
- 用途
- 座椅子タイプで芝生や海に最適!通気性抜群のテスリンメッシュ採用。
- 仕様
- 交差フレーム採用・折りたたみ式
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)41×55×47
- 主材質
- スチール、テスリンメッシュ、ポリエステル(PVCコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦12×横66×高さ11
- 総質量(kg)
- (約)1.6
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ
































