曜日別特売
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341

73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341
73311011 グランドチェア ロゴス 79808341

グランドチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79808341
品番
73311011
販売価格(税込)¥5,480
販売価格(税別)
4,982

くつろぎやすい座椅子タイプの折りたたみチェア。
重さ1.6kgと軽量ながらも、耐荷重約100kgと安定感のある座り心地。
背面はテスリンメッシュ生地を採用し、水や汚れに強く、アウトドアシーンでも気軽に使えます。
海辺や芝生での花火鑑賞、ピクニック、チェアの高さが気になる運動会やフェス等でも大活躍。
軽くて扱いやすく、リラックスタイムを快適にしてくれる一脚です。

用途
座椅子タイプで芝生や海に最適!通気性抜群のテスリンメッシュ採用。
仕様
交差フレーム採用・折りたたみ式
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)41×55×47
主材質
スチール、テスリンメッシュ、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横66×高さ11
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする