ソーラーブロック・テラスパラソル
ソーラーブロック加工を施した生地を採用し、日射しと熱を強力に遮るテラスパラソル。
UV-CUT率99.9%、遮光率100%の高性能生地により、強い日差しの下でも快適な日陰空間をつくります。
ポールには軽量で丈夫なアルミ製極太32mmを採用し、安定感のある設計。
さらにチルト式(首折れ機能付き)なので、太陽の角度に合わせて傘の向きを調整可能です。
テラスやガーデン、アウトドアシーンで活躍する高機能パラソルです。
- 用途
- 日射しと熱を超強力ブロック!チルト式のテラスパラソル。
- 仕様
- 8本骨・2本継ぎポール
- 色
- ホワイト
- タイプ
- チルト式
- ポール径(Φmm)
- (約)32/32
- 直径×高さ(cm)
- (約)220×225
- 主材質
- [ポール]アルミ、[生地]ポリオックス(ソーラーブロック加工)
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径10.5×長さ123
- 総質量(kg)
- (約)1.9
- 内容量
- 1本
注意
※パラソルスタンドは別売りです。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ















