67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036

67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036
67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036
67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036
67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036
67101047 ソーラーブロック・テラスパラソル ロゴス 79808036

ソーラーブロック・テラスパラソル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79808036
品番
67101047
販売価格(税込)¥12,801
販売価格(税別)
11,637

ソーラーブロック加工を施した生地を採用し、日射しと熱を強力に遮るテラスパラソル。
UV-CUT率99.9%、遮光率100%の高性能生地により、強い日差しの下でも快適な日陰空間をつくります。
ポールには軽量で丈夫なアルミ製極太32mmを採用し、安定感のある設計。
さらにチルト式(首折れ機能付き)なので、太陽の角度に合わせて傘の向きを調整可能です。
テラスやガーデン、アウトドアシーンで活躍する高機能パラソルです。

用途
日射しと熱を超強力ブロック!チルト式のテラスパラソル。
仕様
8本骨・2本継ぎポール
ホワイト
タイプ
チルト式
ポール径(Φmm)
(約)32/32
直径×高さ(cm)
(約)220×225
主材質
[ポール]アルミ、[生地]ポリオックス(ソーラーブロック加工)
収納時寸法(cm)
(約)直径10.5×長さ123
総質量(kg)
(約)1.9
注意
※パラソルスタンドは別売りです。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする