曜日別特売
PTF-B242W-BK 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン 79821765

PTF-B242W-BK 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン 79821765
PTF-B242W-BK 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン 79821765
PTF-B242W-BK 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン 79821765

120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード79821765品番PTF-B242W-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。

色
ブラック
色(本体)
ブラック
付属品
ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
仕様
●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下
その他
カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット
質量(kg)
スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3
出力
3.5mmステレオミニジャック
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328
入力
HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)
コントラスト比
1500:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
入力端子
D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1
VESAマウント(mm)
100ピッチ対応
スピーカー
ステレオ3W+3W
アスペクト比
16:9
パネル
白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする