曜日別特売
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308

YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308
YLOR-939F3(BK) ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック YAMAZEN(山善) 79818308

ガーデン収納ラック フラワースタンド プランターラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は段数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
段数
3段
注文コード
79818308
品番
YLOR-939F3(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

室内でも屋外でも使えるガーデンラック
棚板耐荷重:各約10kg
棚板は水はけ、風通しの良いワイヤーメッシュ仕様
カチオン電着+室外粉体塗装済
高さは植物の成長に合わせて変更可能

用途
ガーデン収納などに。屋外 植物 収納ラック 屋内 観葉植物 花 グリーン テラス バルコニー収納棚 おしゃれ 園芸ラック 多肉植物
段数
3段
材質
スチール(カチオン電着塗装+屋外粉体塗装)
質量(kg)
4.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×30×90
組立時間
約10-20分
取扱説明書:(0.75MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする