Targus 15-16 inch Avila 2way トート/バックパック TBB65113GL

Targus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUSTargus 15-16 inch  Avila 2way  トート/バックパック TBB65113GL - TARGUS

・ショルダーストラップを収納すれば、バックパックからトートバッグに早変わり
・ノートPC/タブレット用保護クレードル(マグネット開閉式)
・ジッパー付き12Lメインコンパートメント、ジッパー付き内ポケット1つ、スリップポケット4つ

質量(kg)
0.61
色
フレンチオーク
容量(L)
12.5
シリーズ
Avila Collection
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
35.0×11.0×40.0
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック/トート
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823488TBB65113GL
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする