メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ

メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ - 旭産業メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ - 旭産業

タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。
小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。
比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。
4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。
測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。
内蔵USBポートで記録データが出力可能。

寸法(mm)
90×50×20
質量(g)
57(電池含む)
測定範囲(mm)
0.1~15
最小目盛(mm)
0.1
使用電池
CR2023
接続端子
USB Type-A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821826TDG-415U
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする