TDG-415U メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業 79821826

TDG-415U メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業 79821826
TDG-415U メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業 79821826

メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821826
品番
TDG-415U
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。
小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。
比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。
4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。
測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。
内蔵USBポートで記録データが出力可能。

寸法(mm)
90×50×20
質量(g)
57(電池含む)
測定範囲(mm)
0.1~15
最小目盛(mm)
0.1
使用電池
CR2023
接続端子
USB Type-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする