シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ

シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ - CoolHeatシリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ - CoolHeat

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。
柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。
対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。

電圧(V)
100
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。
※単品で温度制御はできません。温調器に接続してご使用ください。
※防爆、防水、自己制御式ではありません。引火性のガスやガソリン等のある場所でのご使用は絶対にしないで下さい。又、高温になる為、周辺の環境や火傷等には十分注意してご使用下さい。
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません。感電の恐れがあり危険ですので、絶対に行わないで下さい。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全78種類を絞り込む
電力(W)
幅(mm)
長さ(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818588SRH1-S250350350250525
15,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818597SRH1-S150450450150405
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818649SRH1-S0503003005090
7,100
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818676SRH1-S150300300150270
9,600
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818685SRH1-S0501501505045
6,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818755SRH1-S100450450100270
9,600
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818771SRH1-S100800800100480
12,900
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818789SRH1-S250600600250900
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818798SRH1-S100700700100420
11,600
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818816SRH1-S250300300250450
12,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818825SRH1-S1500505015045
6,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818841SRH1-S1000505010030
6,300
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818886SRH1-S2500505025075
6,900
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818895SRH1-S3008008003001440
33,200
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818911SRH1-S200500500200600
18,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818920SRH1-S250500500250750
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818929SRH1-S250100100250150
7,900
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818938SRH1-S05040040050120
7,400
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818947SRH1-S150800800150720
21,300
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818956SRH1-S05050050050150
7,900
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818981SRH1-S150350350150315
10,300
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818990SRH1-S200700700200840
24,100
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79818999SRH1-S0502002005060
6,600
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819008SRH1-S10015015010090
7,100
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819026SRH1-S300150150300270
9,600
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819051SRH1-S3000505030090
7,100
7,098
7,808(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819130SRH1-S150150150150135
7,600
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819139SRH1-S200300300200360
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819148SRH1-S150600600150540
14,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819157SRH1-S250400400250600
18,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819166SRH1-S2508008002501200
29,600
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819175SRH1-S10010010010060
6,800
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819191SRH1-S100500500100300
9,900
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819200SRH1-S200600600200720
21,000
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819218SRH1-S250150150250225
9,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819245SRH1-S2507007002501050
26,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819279SRH1-S05045045050135
7,800
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819306SRH1-S200350350200420
11,600
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819349SRH1-S150400400150360
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819367SRH1-S150700700150630
18,200
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819410SRH1-S200800800200960
27,500
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819419SRH1-S100300300100180
8,300
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819428SRH1-S05060060050180
9,700
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819471SRH1-S100250250100150
7,900
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819489SRH1-S300100100300180
8,200
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819516SRH1-S100600600100360
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819550SRH1-S2000505020060
6,600
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819559SRH1-S05035035050105
7,300
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819586SRH1-S3006006003001080
27,200
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79819595SRH1-S200100100200120
7,400
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする