MARKLESS STYLE
瞬間冷却パック ネックタイプ
パン!と叩いて瞬間冷却!
手軽に冷やせるフローズンパックのネックタイプです。
首元を冷やすことで効率よくクールダウンして夏バテ対策になります。
フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
約550×80
色(本体)
ホワイト
素材
本体:PE、成分:水、尿素 他
内容量
1セット(48枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79823576
TC-0030-044
¥
13,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください