曜日別特売
TC-0030-044 瞬間冷却パック ネックタイプ MARKLESS STYLE 79823576

サイズ

TC-0030-044 瞬間冷却パック ネックタイプ MARKLESS STYLE 79823576
TC-0030-044 瞬間冷却パック ネックタイプ MARKLESS STYLE 79823576

瞬間冷却パック ネックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(48枚)
注文コード
79823576
品番
TC-0030-044
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

パン!と叩いて瞬間冷却!
手軽に冷やせるフローズンパックのネックタイプです。
首元を冷やすことで効率よくクールダウンして夏バテ対策になります。
フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。

色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
約550×80
色(本体)
ホワイト
素材
本体:PE、成分:水、尿素 他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする