熱中警戒アラートバンド
熱中警戒をアラートでお知らせ!光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
- 用途
- 熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に
- 付属品
- マグネット式充電ケーブル
- 材質(本体)
- ABS、ポリカーボネート、シリコーン、銅
- 使用環境温度(℃)
- 10~40
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- 動作時間
- 15日間(内蔵電池が満充電時)
注意
※医用電気機器と併用してのご使用は絶対にしないでください。(ペースメーカー、心電計、人工心肺、生命維持などを含むすべての医用電気機器)※本製品から液体が漏れた場合は絶対に触れないでください。目に入った場合は失明の恐れがありますので、速やかに水道水で洗い流してから医師の診察を受けてください。
※故障、感電、思わぬケガの恐れがあるので絶対に分解、修理、改造しないでください。
※ケガや事故の恐れがあるので定められた使用方法以外では絶対に使用しないでください。
※故障や感電の恐れがあるので濡れた手で触らないでください。
※感電、故障の恐れがあるので、浴室やサウナなど多湿の場所では使用しないでください。
※感電、故障の恐れがあるので、入浴中使用しないでください。
※体調不良や事故の恐れがあるので指定以外の部位には使用しないで下さい。
※自分で操作できない方や、子供には使用させないでください。子供や乳幼児の手の届くところに置いたり保管しないでください。
※発熱、感電、ケガ、故障の恐れがあるので電極部に金属を接触させないでください。
※製品に損傷や欠損、変形や違和感がないか使用前には必ず点検確認してください。
※皮膚や体に疾患のある場合、完治してから使用してください。
※乳幼児、小さなお子様の手の届くところでの使用や保管はしないでください。
※誤動作でケガや事故になる恐れがあるので他の電子機器と同時使用しないでください。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ



























