曜日別特売

TS 10K フランジ

TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
10kg
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824407TSF 10K-15【塩ビ管】16【1】TS受口部寸法はJISK6756(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる16
¥690
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
79824976TSF 10K-13【塩ビ管】13【1】TS受口部寸法はJISK6755(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる13
¥650
¥529
¥582(税込)
4日以内出荷
79825195TSF 10K-25【塩ビ管】25【1】TS受口部寸法はJISK6758(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
¥1,140
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
79825211TSF 10K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6757(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
¥810
¥649
¥714(税込)
4日以内出荷
79825360TSF 10K-200【塩ビ管】200【1】TS受口部寸法はJISK6767(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる200
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
79825491TSF 10K-50【塩ビ管】50【1】TS受口部寸法はJISK6761(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
¥2,090
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
79825509TSF 10K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6759(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
79826331TSF 10K-13【塩ビ管】13【1】TS受口部寸法はJISK6755(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる13
¥650
¥529
¥582(税込)
4日以内出荷
79826455TSF 10K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6757(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
¥810
¥649
¥714(税込)
4日以内出荷
79826620TSF 10K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6759(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
79826857TSF 10K-50【塩ビ管】50【1】TS受口部寸法はJISK6761(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
¥2,090
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
79826927TSF 10K-25【塩ビ管】25【1】TS受口部寸法はJISK6758(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
¥1,140
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
79827085TSF 10K-200【塩ビ管】200【1】TS受口部寸法はJISK6767(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる200
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
79827155TSF 10K-15【塩ビ管】16【1】TS受口部寸法はJISK6756(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる16
¥690
¥559
¥615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする