※サンプル画像
Aron(アロン化成)
TS 10K フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
79826455
品番
TSF 10K-20
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
サイズ
【塩ビ管】20
規格
【1】TS受口部寸法はJISK6757(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
20
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
10kg
関連資料:
TSF 10K 図面(0.23MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材