ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm
剪定で切り落とした小枝や枝木の処理をサポート!
パワフルに小さく粉砕!ガーデンシュレッダー!
枝の投入口は最大径45mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。
操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。
小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、すぐに使える収集バッグが付属しています。
移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪
この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
- 付属品
- 押し込み棒、収集バッグ
- 材質
- ポリプロピレン、スチール
- 質量(kg)
- 10
- 使用時間(分)
- 30
- 最大消費電力(W)
- 1500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 39×50×87
- コード長さ(cm)
- 35
- 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
- 4300
- 作動音(dB)
- 96
- 最大粉砕枝径(Φmm)
- 45
- 最大入力電流(A)
- 15
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。※サイズ、重量は自社計測によるものです。実物と若干異なる場合があります。
※樹木の種類や状態によっては、上記よりも細い枝径までしか粉砕できない場合があります。
※商品の色はモニターによって色合いが異なる場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ

























