CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966

CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966
CGS-18 ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS 79828966

ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828966
品番
CGS-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

剪定で切り落とした小枝や枝木の処理をサポート!
パワフルに小さく粉砕!ガーデンシュレッダー!
枝の投入口は最大径45mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。
操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。
小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、すぐに使える収集バッグが付属しています。
移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪
この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!

付属品
押し込み棒、収集バッグ
材質
ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
10
使用時間(分)
30
最大消費電力(W)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×50×87
コード長さ(cm)
35
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
作動音(dB)
96
最大粉砕枝径(Φmm)
45
最大入力電流(A)
15
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。実物と若干異なる場合があります。
※樹木の種類や状態によっては、上記よりも細い枝径までしか粉砕できない場合があります。
※商品の色はモニターによって色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする